Eriks
DORMER

DORMER HSS-E NC-precisieruimer DIN212B 5.0 B180

  • ERIKS:11676065
  • Fabricant:7320760419106
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

28,16 €/ Unitéhors TVA

34,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
B180
Type
NC - Reamer for High Precision Chucks
Feature EFI06318_INH
0.9055 in
Longueur de travail
23 mm
Feature EFI00369_INH
3.3858 in
Longueur totale
86 mm
Feature EFI01084_INH
0.1969 in
Feature EF013813_
Rotation à droite / Coupe à droite
Feature EF011359_
Acier rapide au cobalt
Feature EF015029_
Non