Eriks
DORMER

DORMER HSS-E MC-Mach.ruimer DIN208 B 15.0 B161

  • ERIKS:11675854
  • Fabricant:7320760049365
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

85,60 €/ Unitéhors TVA

103,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
B161
Type
Machine Reamer
Feature EFI06318_INH
1.9685 in
Longueur de travail
50 mm
Feature EFI00369_INH
8.0315 in
Longueur totale
204 mm
Feature EF013813_
Rotation à droite / Coupe à droite
Feature EF011359_
Acier rapide au cobalt
Feature EF015029_
Non