Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Mach.ruimer DIN212 B/D 8.05 B170

  • ERIKS:11676001
  • Fabricant:7320760136812
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

42,64 €/ Unitéhors TVA

51,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
B170
Type
Machine Centesimal Reamer
Feature EFI06318_INH
1.2992 in
Longueur de travail
33 mm
Feature EFI00369_INH
4.6063 in
Longueur totale
117 mm
Feature EFI01084_INH
0.315 in
Feature EF013813_
Rotation à droite / Coupe à droite
Feature EF011359_
Acier rapide au cobalt
Feature EF015029_
Non