67,28 €/ Unitéhors TVA
81,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | B170 |
Type | Machine Centesimal Reamer |
Feature EFI06318_INH | 1.6142 in |
Longueur de travail | 41 mm |
Feature EFI00369_INH | 5.5906 in |
Longueur totale | 142 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.3937 in |
Feature EF013813_ | Rotation à droite / Coupe à droite |
Feature EF011359_ | Acier rapide au cobalt |
Feature EF015029_ | Non |