Eriks
DORMER

DORMER HSS-E fraise à queue aronde avec queue conique DIN 1833C N 0° brilliante 10 lèvres Ø 12X54 mm

  • ERIKS:11678431
  • Fabricant:7320760074992
Image 1

HSS-E fraise à queue aronde avec queue conique DIN 1833C N 0° brilliante 10/12 lèvres pour acier <1620 N/mm², acier inoxydable, fonte, titane- et nickelalliage, cuivre- et alliages d'aluminium
Ajouter à la liste

96,80 €/ Unitéhors TVA

117,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise à queue d’aronde
Diamètre
12 mm
Angle de coupe
45 °
Longueur de coupe
3.5 mm
Longueur totale
54 mm
Système d'enregistrement
Weldon
Norme DIN
1833 C
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
10 mm
Tranchant
10
Tolérance
Js16