Eriks
DORMER

DORMER HSS-E foret serie extra court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1897 N 135° bronze Ø 3.5 X 52 mm

  • ERIKS:11673199
  • Fabricant:7320760015377
Image 1
HSS-E foret serie extra court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1897 N 135° bronze 2.5xD pour acier alliér <1620 N/mm², acier inoxydable, fonte nodulair <1000 N/mm², titane- et nickelalliage <1200 N/mm² et ceramique <550 HB
Ajouter à la liste

4,64 €/ Unitéhors TVA

5,61 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
3.5 mm
Longueur de coupe
20 mm
Longueur totale
52 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Bronze
Matériau
HSS-co