Eriks
DORMER

DORMER HSS-E foret serie extra court de production avec queue cylindrique DIN 1897 130° brilliante Ø 4.2 X 55 mm

  • ERIKS:11919922
  • Fabricant:7320760051023
Image 1
HSS-E foret serie extra court de production avec queue cylindrique DIN 1897 130° brilliante 3xD pour acier <1620 N/mm², acier inoxydable, titan et alliages de titan, nickel et nickelalliage et alliages d'aluminium Si <0.5%
Ajouter à la liste

6,98 €/ Unitéhors TVA

8,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
4.2 mm
Longueur de coupe
22 mm
Longueur totale
55 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co