Eriks
DORMER

DORMER HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 8.5 X 117 mm

  • ERIKS:23092379
  • Fabricant:7320760375594
Image 1
HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze 4xD pour acier alliér <1620 N/mm², fonte nodulair <1000 N/mm², titanealliage <1250 N/mm² et nickelalliage <900 N/mm²
Ajouter à la liste

19,15 €/ Unitéhors TVA

23,17 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER