Eriks
DORMER

DORMER HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 6.4 X 101 mm

  • ERIKS:11675015
  • Fabricant:7320760375358
Image 1
HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze 4xD pour acier alliér <1620 N/mm², fonte nodulair <1000 N/mm², titanealliage <1250 N/mm² et nickelalliage <900 N/mm²
Ajouter à la liste

11,97 €/ Unitéhors TVA

14,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER