DORMER HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 4 X 75 mm
ERIKS:23092364
Fabricant:7320760375105
HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze 4xD pour acier alliér <1620 N/mm², fonte nodulair <1000 N/mm², titanealliage <1250 N/mm² et nickelalliage <900 N/mm²