18,06 €/ Unitéhors TVA
21,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Diamètre | 6.8 mm |
Longueur de coupe | 69 mm |
Longueur totale | 109 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS-co |