Eriks
DORMER

DORMER HSS-E foret serie court de production avec queue cylindrique DIN 338 130° brilliante Ø 4.2 X 75 mm

  • ERIKS:11919677
  • Fabricant:7320760046678
Image 1
HSS-E foret serie court de production avec queue cylindrique DIN 338 130° brilliante 6xD pour acier <1620 N/mm², acier inoxydable, titan et alliages de titan, nickel et nickelalliage et alliages d'aluminium Si <0.5%
Ajouter à la liste

8,68 €/ Unitéhors TVA

10,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
4.2 mm
Longueur de coupe
43 mm
Longueur totale
75 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co