Eriks
DORMER

DORMER HSS-E foret serie court de production avec queue cylindrique DIN 338 130° brilliante Ø 2.7 X 61 mm

  • ERIKS:11919652
  • Fabricant:7320760046487
Image 1
HSS-E foret serie court de production avec queue cylindrique DIN 338 130° brilliante 6xD pour acier <1620 N/mm², acier inoxydable, titan et alliages de titan, nickel et nickelalliage et alliages d'aluminium Si <0.5%
Ajouter à la liste

7,25 €/ Unitéhors TVA

8,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
2.7 mm
Longueur de coupe
33 mm
Longueur totale
61 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co