Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/3 130° brilliante Ø 8.5 X 390 mm

  • ERIKS:23287909
  • Fabricant:7320760148952
Image 1
HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/3 130° brilliante 15xD pour acier <1620 N/mm²
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
8.5 mm
Longueur de coupe
265 mm
Longueur totale
390 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
1869/3
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co