72,80 €/ Unitéhors TVA
88,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Diamètre | 6.5 mm |
Longueur de coupe | 235 mm |
Longueur totale | 350 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 1869/3 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS-co |