Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/1 130° brilliante Ø 5.2 X 195 mm

  • ERIKS:11675597
  • Fabricant:7320760279939
Image 1
HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/1 130° brilliante 15xD pour acier <1620 N/mm²
Ajouter à la liste

37,10 €/ Unitéhors TVA

44,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
5.2 mm
Longueur de coupe
135 mm
Longueur totale
195 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
1869/1
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co