29,05 €/ Unitéhors TVA
35,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Diamètre | 4.5 mm |
Longueur de coupe | 125 mm |
Longueur totale | 185 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 1869/1 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS-co |