Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/1 130° brilliante Ø 2.4 X 140 mm

  • ERIKS:11675567
  • Fabricant:7320760279731
Image 1
HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/1 130° brilliante 15xD pour acier <1620 N/mm²
Ajouter à la liste

27,76 €/ Unitéhors TVA

33,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
2.4 mm
Longueur de coupe
95 mm
Longueur totale
140 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
1869/1
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co