Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/1 130° brilliante Ø 1/4

  • ERIKS:11675554
  • Fabricant:7320760347096
Image 1
HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/1 130° brilliante 15xD pour acier <1620 N/mm²
Ajouter à la liste

44,31 €/ Unitéhors TVA

53,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
6.35 mm
Diamètre
1/4 in
Longueur de coupe
250 mm
Longueur totale
215 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co