Eriks
DORMER

DORMER HSS+CM-point foret serie extra court hélicoïdale avec queue cylindrique et ténon DIN 8037 H 118° Ø 7 X 80 mm

  • ERIKS:11673394
  • Fabricant:7320760019771
Image 1
HSS+CM-point foret serie extra court hélicoïdale avec queue cylindrique et ténon DIN 8037 H 118° 2.5xD pour fonte gris, laminée et fonte trémper nodulair <1000 N/mm²

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
7 mm
Longueur de coupe
40 mm
Longueur totale
80 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
8037
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Blanc/vapeur/trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
Métal dur