8,54 €/ Unitéhors TVA
10,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | A210 |
Type | Centre Drill |
Diamètre | 0.8 mm |
Longueur totale | 25 mm |
Longueur | 25 mm |
Type | Foret de centrage |
Feature EFI05114_INH | 0.0315 in |
Diamètre nominal | 0.8 mm |
Diamètre d'arbre | 3.15 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.124 in |
Feature EF013798_ | Cylindrique |
Feature EFI00369_INH | 0.9843 in |
Feature EF013813_ | À droite / Main droite |
Feature EF011359_ | HSS |
Angle de la pointe | 118 ° |
Feature EF013812_ | Non |