Eriks
DORMER

DORMER HSS Centreerboor 60gr 3.15X10.0 A201

  • ERIKS:11673886
  • Fabricant:7320760215135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

12,39 €/ Unitéhors TVA

14,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A201
Type
Centre Drill
Diamètre
3.15 mm
Longueur totale
56 mm
Longueur
56 mm
Type
Foret de centrage
Feature EFI05114_INH
0.124 in
Diamètre nominal
3.15 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Feature EFI01084_INH
0.3937 in
Feature EF013798_
Cylindrique
Feature EFI00369_INH
2.2047 in
Feature EF013813_
À droite / Main droite
Feature EF011359_
HSS
Angle de la pointe
122 °
Feature EF013812_
Non