Eriks
DORMER

DORMER HSS Centreerboor 60gr 1.25X3.15 A200

  • ERIKS:23087132
  • Fabricant:7320760030714
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,93 €/ Unitéhors TVA

10,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A200
Type
Centre Drill
Diamètre
1.25 mm
Longueur totale
31 mm
Longueur
31 mm
Type
Foret de centrage
Feature EFI05114_INH
0.0492 in
Diamètre nominal
1.25 mm
Diamètre d'arbre
3.15 mm
Feature EFI01084_INH
0.124 in
Feature EF013798_
Cylindrique
Feature EFI00369_INH
1.2205 in
Feature EF013813_
À droite / Main droite
Feature EF011359_
HSS
Angle de la pointe
118 °
Feature EF013812_
Non