148,00 €/ Unitéhors TVA
179,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | D752 |
Type | Metal Slitting Saw Coarse |
Diamètre | 250 mm |
Longueur de coupe | 2 mm |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 250 mm |
Revêtement | Vapeur trempé |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Tranchant | 128 |
Largeur | 2 mm |
Nombre des dents | 128 |