Eriks
DORMER

DORMER HSCo Spiebaanfrees DIN844L Z=3 9.0 C346

  • ERIKS:11677669
  • Fabricant:7320760126349
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

45,28 €/ Unitéhors TVA

54,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
C346
Type
End Mill
Feature EF011359_
HSS-E
Feature EF013813_
Radial, Diagonal, Axial
Avec arbre
Oui
Feature EFI25708_INH
0.3543 in
Diamètre du coupeur
9 mm
Feature EFI01084_INH
0.3937 in
Diamètre d'arbre
10 mm
Nombre des dents
3
Feature EFI06318_INH
1.4961 in
Longueur de travail
38 mm
Longueur totale
88 mm
Feature EFI00369_INH
3.4646 in
Approprié pour acier
Oui
Convient pour les métaux non ferreux
Oui