29,48 €/ Unitéhors TVA
35,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | C346 |
Type | End Mill |
Feature EF011359_ | HSS-E |
Feature EF013813_ | Radial, Diagonal, Axial |
Avec arbre | Oui |
Feature EFI25708_INH | 0.1181 in |
Diamètre du coupeur | 3 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.2362 in |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Nombre des dents | 3 |
Feature EFI06318_INH | 0.4724 in |
Longueur de travail | 12 mm |
Longueur totale | 56 mm |
Feature EFI00369_INH | 2.2047 in |
Approprié pour acier | Oui |
Convient pour les métaux non ferreux | Oui |