Eriks
DORMER

DORMER HSCo Spiebaanfrees cil.schacht 5.0 C122

  • ERIKS:11676989
  • Fabricant:7320760056509
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

28,32 €/ Unitéhors TVA

34,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
C122
Type
End Mill
Feature EF011359_
HSS-E
Feature EF013813_
Radial, Diagonal, Axial
Avec arbre
Oui
Feature EFI25708_INH
0.1969 in
Diamètre du coupeur
5 mm
Feature EFI01084_INH
0.1969 in
Diamètre d'arbre
5 mm
Nombre des dents
2
Feature EFI06318_INH
0.8661 in
Longueur de travail
22 mm
Longueur totale
65 mm
Feature EFI00369_INH
2.5591 in
Approprié pour acier
Oui
Convient pour les métaux non ferreux
Oui