46,72 €/ Unitéhors TVA
56,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | C122 |
Type | End Mill |
Feature EF011359_ | HSS-E |
Feature EF013813_ | Radial, Diagonal, Axial |
Avec arbre | Oui |
Feature EFI25708_INH | 0.4724 in |
Diamètre du coupeur | 12 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.4724 in |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Nombre des dents | 2 |
Feature EFI06318_INH | 1.7717 in |
Longueur de travail | 45 mm |
Longueur totale | 110 mm |
Feature EFI00369_INH | 4.3307 in |
Approprié pour acier | Oui |
Convient pour les métaux non ferreux | Oui |