Eriks
DORMER

DORMER HSCo spectrum mach.tap EX01M24

  • ERIKS:11921397
  • Fabricant:7320760137123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

130,40 €/ Unitéhors TVA

157,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
EX016H
Type
Spiral Flute Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M24X3
Dimension de filetage
24
Norme DIN
376
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
160 mm
Longueur de filetage
30 mm
Longueur de coupe
30 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre
18 mm
Revêtement
Trempé à la vapeur
Angle d'hélice
45 °
Tolérance
6H
Diamètre de forage
21 mm
Nombre de gorges
4
Poids
0.2736 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond