Eriks
DORMER

DORMER HSCo Ruwfrees DIN844K NF Z=4/6 12.0 C400

  • ERIKS:11677901
  • Fabricant:7320760067901
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

51,28 €/ Unitéhors TVA

62,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
C400
Type
End Mill
Feature EF011359_
HSS-E
Feature EF013813_
Radial
Avec arbre
Oui
Feature EFI25708_INH
0.4724 in
Diamètre du coupeur
12 mm
Feature EFI01084_INH
0.4724 in
Diamètre d'arbre
12 mm
Nombre des dents
4
Feature EFI06318_INH
1.0236 in
Longueur de travail
26 mm
Longueur totale
83 mm
Feature EFI00369_INH
3.2677 in
Approprié pour acier
Oui
Convient pour les métaux non ferreux
Oui