Eriks
DORMER

DORMER HSCo Mantelkopfrees DIN1880 N 40.0 D400

  • ERIKS:11678680
  • Fabricant:7320760077245
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

217,60 €/ Unitéhors TVA

263,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
D400
Type
End Mill
Feature EF011359_
HSS-E
Feature EF013813_
Radial
Feature EFI25708_INH
1.5748 in
Diamètre du coupeur
40 mm
Feature EFI01084_INH
0.6299 in
Diamètre d'arbre
16 mm
Nombre des dents
8
Feature EFI06318_INH
1.2598 in
Longueur de travail
32 mm
Approprié pour acier
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Convient pour la fonte
Oui
Convient pour les métaux non ferreux
Oui