67,84 €/ Unitéhors TVA
82,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | EX40 |
Type | Spiral Flute Tap |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 1/4 in |
Norme DIN | 5156 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Approprié pour acier ino | Non |
Longueur totale | 100 mm |
Longueur de filetage | 15 mm |
Longueur de coupe | 15 mm |
Diamètre d'arbre | 11 mm |
Diamètre | 11 mm |
Revêtement | Clair |
Angle d'hélice | 45 ° |
Tolérance | Normal |
Diamètre de forage | 11.8 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Poids | 0.065 kg |
Type de chanfrein de filetage | Chanfrein de taraud semi-fond |