140,00 €/ Unitéhors TVA
169,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E282 |
Type | Straight Flute Tap |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 3/4 in |
Norme DIN | 5156 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 140 mm |
Longueur de filetage | 28 mm |
Longueur de coupe | 28 mm |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre | 20 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | Normal |
Diamètre de forage | 24.5 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Poids | 0.3255 kg |
Type de chanfrein de filetage | Taraud semi-fond |