Eriks
DORMER

DORMER HSCo Kwartholfrees type weldon 5.0 C700

  • ERIKS:23110595
  • Fabricant:7320760074398
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

115,20 €/ Unitéhors TVA

139,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
C700
Type
End Mill
Feature EF011359_
HSS-E
Feature EF013813_
Radial
Avec arbre
Oui
Feature EFI25708_INH
0.709 in
Diamètre du coupeur
18 mm
Feature EFI01084_INH
0.6299 in
Diamètre d'arbre
16 mm
Nombre des dents
4
Feature EFI06318_INH
2.7559 in
Longueur de travail
70 mm
Longueur totale
70 mm
Feature EFI00369_INH
2.7559 in
Approprié pour acier
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Convient pour la fonte
Oui
Convient pour les métaux non ferreux
Oui