228,80 €/ Unitéhors TVA
276,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | S765 |
Type | End Mill |
Feature EF013826_ | Oui |
Feature EF011359_ | Carbure monobloc |
Feature EF013813_ | Radial, Diagonal, Axial |
Avec arbre | Oui |
Feature EFI25708_INH | 0.6299 in |
Diamètre du coupeur | 16 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.6299 in |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Nombre des dents | 4 |
Feature EFI06318_INH | 1.2598 in |
Longueur de travail | 32 mm |
Longueur totale | 90 mm |
Feature EFI00369_INH | 3.5433 in |
Approprié pour acier | Oui |
Approprié pour acier ino | Oui |
Convient pour la fonte | Oui |