Eriks
DORMER

DORMER Handruimer 6,0mm B100

  • ERIKS:23111458
  • Fabricant:7320760048917
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

28,80 €/ Unitéhors TVA

34,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
B100
Type
Hand Reamer
Feature EFI06318_INH
1.8504 in
Longueur de travail
47 mm
Feature EFI00369_INH
3.6614 in
Longueur totale
93 mm
Feature EFI01084_INH
0.2362 in
Feature EF013813_
Rotation à droite / Coupe à droite
Feature EF011359_
Acier rapide (HSS)
Feature EF015029_
Non