Eriks
DORMER

DORMER Handruimer 4,0mm B100

  • ERIKS:23111457
  • Fabricant:7320760048801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

27,72 €/ Unitéhors TVA

33,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
B100
Type
Hand Reamer
Feature EFI06318_INH
1.4961 in
Longueur de travail
38 mm
Feature EFI00369_INH
2.9921 in
Longueur totale
76 mm
Feature EFI01084_INH
0.1575 in
Feature EF013813_
Rotation à droite / Coupe à droite
Feature EF011359_
Acier rapide (HSS)
Feature EF015029_
Non