Eriks
DORMER

DORMER Fraises de finition HSSE PM DIN844L 1/2

  • ERIKS:12496996
  • Fabricant:7320760640302
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

74,80 €/ Unitéhors TVA

90,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
C273
Type
End Mill
Feature EF011359_
HSS-E PM
Feature EF013813_
Radial, Diagonal, Axial
Avec arbre
Oui
Feature EFI25708_INH
0.5 in
Diamètre du coupeur
12.7 mm
Feature EFI01084_INH
0.4724 in
Diamètre d'arbre
12 mm
Nombre des dents
4
Feature EFI06318_INH
2.0866 in
Longueur de travail
53 mm
Longueur totale
110 mm
Feature EFI00369_INH
4.3307 in
Approprié pour acier
Oui
Convient pour les métaux non ferreux
Oui