Eriks
DORMER

DORMER Fraise radiale HSCo extra courte avec queue weldon DIN 327 D N non traité 2 dents Ø 2X 48 mm

  • ERIKS:11678140
  • Fabricant:7320760073193
Image 1

HSS-E Extra court fraise à rayon avec queue conique DIN 327D N 30° brilliante 2 lèvres pour acier non alliér <700 N/mm², titane, nickel et alliages de cuivre
Ajouter à la liste

44,40 €/ Unitéhors TVA

53,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise à copier à bout hémisphérique
Diamètre
2 mm
Longueur de coupe maximale
4 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
48 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Weldon
Matériau
HSS-co
Norme DIN
327D
Tolérance
E8