44,86 €/ Unitéhors TVA
54,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Type | Fraise à clavette |
Diamètre | 8 mm |
Longueur de coupe maximale | 19 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur totale | 69 mm |
Tranchant | 3 |
Système d'enregistrement | Weldon |
Matériau | HSS-E PM |
Norme DIN | 844K |
Tolérance | E8 |