Eriks
DORMER

DORMER Fraise radiale à rainurer HSCo-XP mi longue avec queue weldon DIN 844 K N traitée Super-G 3 dents Ø 6X 57 mm

  • ERIKS:11677679
  • Fabricant:7320760573051
Image 1

HSS-E-PM fraise longueur moyenne a rainurer avec queue conique PRIMAX DIN 844K N 30° Super-G révetu 3 lèvres pour acier <1200 N/mm², fonte, titane- et nickelalliage <900 N/mm² et alliages de cuivre
Ajouter à la liste

37,94 €/ Unitéhors TVA

45,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise à clavette
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
57 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
Matériau
HSS-E PM
Norme DIN
844K
Tolérance
E8