Eriks
DORMER

DORMER Fraise radiale à rainurer HSCo-XP mi longue avec queue weldon DIN 844 K N traitée Super-G 3 dents Ø 12X 83 mm

  • ERIKS:11677671
  • Fabricant:7320760572979
Image 1

HSS-E-PM fraise longueur moyenne a rainurer avec queue conique PRIMAX DIN 844K N 30° Super-G révetu 3 lèvres pour acier <1200 N/mm², fonte, titane- et nickelalliage <900 N/mm² et alliages de cuivre
Ajouter à la liste

58,03 €/ Unitéhors TVA

70,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise à clavette
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
83 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
Matériau
HSS-E PM
Norme DIN
844K
Tolérance
E8