Eriks
DORMER

DORMER Fraise radiale à rainurer HSCo-XP mi longue avec queue weldon DIN 844 K N traitée Super-G 3 dents Ø 10X 72 mm

  • ERIKS:11677670
  • Fabricant:7320760572962
Image 1

HSS-E-PM fraise longueur moyenne a rainurer avec queue conique PRIMAX DIN 844K N 30° Super-G révetu 3 lèvres pour acier <1200 N/mm², fonte, titane- et nickelalliage <900 N/mm² et alliages de cuivre
Ajouter à la liste

49,18 €/ Unitéhors TVA

59,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise à clavette
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe maximale
22 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
72 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
Matériau
HSS-E PM
Norme DIN
844K
Tolérance
E8