56,09 €/ Unitéhors TVA
67,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Diamètre | 8 mm |
Longueur de coupe | 19 mm |
Longueur totale | 69 mm |
Système d'enregistrement | Weldon |
Norme DIN | 844 K |
Type | Burin d'ébauche |
Revêtement | Alcrona |
Matériau | HSS-E PM |
Diamètre d'arbre | 10 m |
Tranchant | 4 |
Tolérance | K12 |