Eriks
DORMER

DORMER Fraise d'ébauche HSCo-XP mi longue avec queue weldon DIN 844 K HRA traitée Super-G 4 dents Ø15X83mm

  • ERIKS:11678001
  • Fabricant:7320760346785
Image 1

HSS-E-PM fraise longueur moyenne brise- copeaux avec queue conique PRIMAX DIN 844K HRA 35° Super-G révetu 4 lèvres pour acier alliér <1620 N/mm², acier inoxydable, fonte, titane- et nickelalliage <1200 N/mm², alliages de cuivre et aluminium Si >10%
Ajouter à la liste

108,00 €/ Unitéhors TVA

130,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
15 mm
Longueur de coupe
26 mm
Longueur totale
83 mm
Système d'enregistrement
Weldon
Norme DIN
844 K
Type
Burin d'ébauche
Revêtement
Alcrona
Matériau
HSS-E PM
Diamètre d'arbre
12 m
Tranchant
4
Tolérance
K12