167,76 €/ Unitéhors TVA
202,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Diamètre | 20 mm |
Longueur de coupe | 75 mm |
Longueur totale | 141 mm |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | Gauche |
Norme DIN | 844 L |
Type | Burin d'ébauche |
Revêtement | Alcrona |
Matériau | HSS-E PM |
Diamètre d'arbre | 20 m |
Tranchant | 4 |
Tolérance | K12 |