Eriks
DORMER

DORMER Fraise d'ébauche HSCo-XP extra longue avec queue weldon DIN 844 L HR traitée Super-G 4 dents Ø16X123mm

  • ERIKS:11678114
  • Fabricant:7320760388822
Image 1

HSS-E-PM fraise extra longueu brise- copeaux avec queue conique PRIMAX DIN 844L HR 35° Super-G révetu 4/6 lèvres pour acier alliér <1620 N/mm², acier inoxydable, fonte, titane- et nickelalliage <1200 N/mm², alliages de cuivre et aluminium Si >10%
Ajouter à la liste

126,72 €/ Unitéhors TVA

153,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
16 mm
Longueur de coupe
63 mm
Longueur totale
123 mm
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
Gauche
Norme DIN
844 L
Type
Burin d'ébauche
Revêtement
Alcrona
Matériau
HSS-E PM
Diamètre d'arbre
16 m
Tranchant
4
Tolérance
K12