Eriks
DORMER

DORMER Fraise crayon HSCo-XP mi longue avec queue weldon DIN 844 K N traitée Super-G 4 dents Ø 10X 72 mm

  • ERIKS:11678506
  • Fabricant:7320760075821
Image 1

HSS-E-PM fraise longueur moyenne multidents avec queue conique PRIMAX DIN 844K N 45° Super-G révetu 3/6-lèvres pour acier <1620 N/mm², acier inoxydable, fonte, titane- et nickelalliage <1200 N/mm², alliages de cuivre et aluminium Si >10%
Ajouter à la liste

54,86 €/ Unitéhors TVA

66,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise sur tige
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe maximale
22 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
72 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
Matériau
HSS-E PM
Norme DIN
844K
Revêtement
Alcrona