Eriks
DORMER

DORMER Fraise crayon HSCo-XP mi longue avec queue weldon DIN 844 K N non traitée 5 dents Ø 25.4X 121 mm

  • ERIKS:12142736
  • Fabricant:7320760640241
Image 1

HSS-E-PM fraise longueur moyenne multidents avec queue conique DIN 844K N 30° brilliante 4/6 lèvres pour acier non alliér <850 N/mm², titane, nickel et alliages de cuivre
Ajouter à la liste

169,60 €/ Unitéhors TVA

205,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise sur tige
Diamètre
25.4 mm
Longueur de coupe maximale
45 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur totale
121 mm
Tranchant
5
Système d'enregistrement
Weldon
Matériau
HSS-E PM
Norme DIN
844K