Eriks
DORMER

DORMER Fraise crayon HSCo-XP mi longue avec queue weldon DIN 844 K N non traitée 4 dents Ø 6.35X 66 mm

  • ERIKS:12142741
  • Fabricant:7320760640166
Image 1

HSS-E-PM fraise longueur moyenne multidents avec queue conique DIN 844K N 30° brilliante 4/6 lèvres pour acier non alliér <850 N/mm², titane, nickel et alliages de cuivre
Ajouter à la liste

40,72 €/ Unitéhors TVA

49,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise sur tige
Diamètre
6.35 mm
Longueur de coupe maximale
16 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
66 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
Matériau
HSS-E PM
Norme DIN
844K